Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - socle - H100mm - L300mm - P400mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 400 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430087236

Réf. Sonepar

00003008723

Réf. Fournisseur

08723

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

face avant/arrière de socle

matériau

acier

largeur

300 mm

hauteur

100 mm

profondeur

400 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

blanc

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Prisma P - plinthe - pour gaine de cellule largeur 300 mm, profondeur 400 mm - H 100mm - L 300mm - P 400mm - blanc RAL 9001

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la maintenance de ces enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour le remplacement des socles d’armoire, Schneider Electric propose un socle pour assurer le positionnement des armoires au sol.
Ce socle de dimensions 400 par 300 permet de former l'assise de l'armoire en toute simplicité et de maintenir une isolation suffisante contre les agressions au niveau inférieur (humidité, etc.).Avec ses finitions irréprochables et son poids limité, ce socle s’installe rapidement, pour restreindre l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.