Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - socle - H100mm - L400mm - P400mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 400 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430087243

Réf. Sonepar

00003008724

Réf. Fournisseur

08724

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

face avant/arrière de socle

matériau

acier

largeur

400 mm

hauteur

100 mm

profondeur

400 mm

adapté à la largeur de boîtier

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

blanc

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

2TRAVERSES LEVAGE L600+L300+L600 COUL SP 2 TRAVERSES DE LEVAGE POUR ASSOC