Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Prisma support de calage jeu de barres vertical lateral pour barre de 5 et 10mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 3200 A

  • distance de rail - 75 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430046639

Réf. Sonepar

00003004663

Réf. Fournisseur

04663

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

courant assigné max.

3200 A

distance de rail

75 mm

Prisma support de calage jeu de barres vertical lateral pour barre de 5 et 10mm