Schneider Electric - PrismaSet 6300 - cellule - pour PrismaSet - 2000x700x500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 700 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 500 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482078864
Réf. Sonepar
01887207886
Réf. Fournisseur
NSYSFP20750G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
700 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
500 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
1000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
60 N
PrismaSet 6300 - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 2000x700x500mm - 4 montant adaptateur | 1 porte | 1 verrou | 4 support de platine de montage | 1 panneau arrière | 1 toit | 2 rails | 1 structure