Schneider Electric - PrismaSeT Active Testeur de connectivite LoRa - SMT10013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
modèle - niveaumètre
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481931016
Réf. Sonepar
01887193101
Réf. Fournisseur
SMT10013
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à:
autre
modèle:
niveaumètre
type d'affichage:
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce testeur de connectivité PrismaSeT Active permet de tester les signaux RF sur site. Équipé d'un grand écran LCD, ce testeur affiche des informations réseau en temps réel ainsi que des informations de localisation GPS. Il suffit de le recharger à l'aide d'un chargeur micro USB standard 5 V/500 mA (à commander séparément). Il dispose e 2 boutons-poussoirs, l'un pour le test de la transmission radio en mode manuel et l'autre pour la gestion de l'affichage LCD. Il offre plusieurs heures de fonctionnement sans avoir besoin de recharger la batterie.