Schneider Electric - PrismaSeT G Active - Armoire connectee - L600 - IP30 - 30M - RAL9003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 1680 mm
profondeur - 205 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481053435
Réf. Sonepar
01887105343
Réf. Fournisseur
LVS08203D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
1680 mm
profondeur
205 mm
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9003
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
PrismaSeT G Active - Armoire connectée livrée en kit - 30 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1680 (avec plinthe)xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208
Les Atouts de l'article:
Cette armoire au sol PrismaSeT G Active de 30 M verticaux, avec passerelle de communication, est utilisée pour une distribution électrique basse tension dans les bâtiments commerciaux. Elle est dotée d'une isolation électrique de classe I. L'armoire connectée est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. Une armoire connectée, posée au sol, pour une application tertiaire. Quelques minutes suffisent pour la connecter au cloud. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.