Schneider Electric - PrismaSeT G Active - Coffret 5 rangees - 18M - Pack 160 - IP30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 550 mm
hauteur - 930 mm
profondeur - 157 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481876751
Réf. Sonepar
01887187675
Réf. Fournisseur
LVS08005
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
550 mm
hauteur
930 mm
profondeur
157 mm
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9003
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
PrismaSeT G Active - coffret métal. Pack160 en kit appareillage modulaire - 5 rangées - 18 modules verticaux - Installation tertiaire en saillie - L555xH930xP157 - Blanc RAL9003 - 160A 50-60Hz - IP30 - IK07 - conforme NF EN 61439-2