Schneider Electric - PrismaSeT G Active - Plaque passe-cables - tole pleine - Pack 160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 550 mm
modèle - aveugle
type - autre
type de filetage - métrique
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481884190
Réf. Sonepar
01887188419
Réf. Fournisseur
LVS08879
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
550 mm
modèle
aveugle
type
autre
type de filetage
métrique
matériau
acier
Degré de protection (NEMA)
1
profondeur
157 mm
traitement de la surface
revêtu par poudre
estampages
Non
PrismaSeT G Active - plaque passe-câble métal. presse-étoupe pour coffret Pack160 - Tôle pleine - L550mm P157mm - Blanc RAL9003 mat lisse - IP30