Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-cables montage direct - 2 entrees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 827 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 2
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481879370
Réf. Sonepar
01887187937
Réf. Fournisseur
LVS08899
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
aveugle
type
autre
largeur
827 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
2
matériau
plastique
profondeur
180 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
3
estampages
Non
type de filetage
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG
33...72
PrismaSeT G - Plaque passe-câbles pré-découpée pour coffret L600mm - montage direct - 2 entrées - montage supérieur ou inférieur - P180mm - blanc RAL9003 - IP55
Les Atouts de l'article:
Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet d'adapter les plaques passe-câbles FL21 Le composant est livré à l'unité, dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.