Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - PrismaSet HD Active - Autocollant retrofit pour cellule connectee

Schneider Electric - PrismaSet HD Active - Autocollant retrofit pour cellule connectee

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - vert

  • transparent - Non

  • fluorescente - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606482232532

Réf. Sonepar

01887223253

Réf. Fournisseur

NSYSFSEGSU

Réf. Commerciale

Schneider Electric

auto-adhésif

Oui

inscription

autre

couleur

vert

transparent

Non

fluorescente

Non

magnétique

Non

sans halogène

Oui

largeur

220 mm

hauteur

41 mm

PrismaSet HD Active - Autocollant retrofit connecté - pour toute largeur de cellule PrismaSet HD