Schneider Electric - PrismaSet HD Active - Kit indicateur tension - LoRa communication
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Non
avec serrure - Non
finition de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482080591
Réf. Sonepar
01887208059
Réf. Fournisseur
NSYSFVPID
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
autre
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Non
avec serrure
Non
finition de la surface
autre
couleur
autre
largeur
275 mm
hauteur
40.5 mm
avec entrée de câble
Non
PrismaSet HD Active - Kit indicateur tension - LoRa communication