Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Bandeau connecte + panneaux lateraux IP30 - L650-P600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481039446
Réf. Sonepar
01887103944
Réf. Fournisseur
LVS08761D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
couleur
blanc
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
PrismaSeT P Active - Bandeau connecté + panneaux latéraux IP30 - L650/P600
Les Atouts de l'article:
Ce produit est utilisé pour la distribution électrique basse tension. De classe II, il permet une double isolation électrique. Le lot de 2 panneaux latéraux + bandeau connecté peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (10 lots).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.