fin de vie
Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Bandeau connecte + panneaux lateraux IP30 - L800-P600

Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Bandeau connecte + panneaux lateraux IP30 - L800-P600

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481039460

Réf. Sonepar

01887103946

Réf. Fournisseur

LVS08762D

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale

Oui

adapté en tant que panneau arrière

Non

matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

40

largeur

600 mm

hauteur

2000 mm

couleur

blanc

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9003

avec entrée de câble

Non

avec serrure

Non

PrismaSeT P Active - Bandeau connecté + panneaux latéraux IP30 - L800/P600

Les Atouts de l'article:

Ce produit est utilisé pour la distribution électrique basse tension. De classe II, il permet une double isolation électrique. Le lot de 2 panneaux latéraux + bandeau connecté peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (10 lots).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.