Schneider Electric - PROFILE CRANTE L=2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 1600 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 0 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3389110542141
Réf. Sonepar
00002054214
Réf. Fournisseur
AM1EC200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
1600 mm
forme de trou
anneau
hauteur
0 mm
traitement de la surface
chromaté
écart central entre les trous
50 mm
épaisseur de matériau
2 mm
Spacial - Thalassa - profile cranté - L2000mxH2000mx25mm - composant du démarreur étoile-triangle : montants, rails de montage - matière : acier recouvert de chromate de zinc
Les Atouts de l'article:
Le composant du démarreur étoile-triangle est constitué de montants et de rails de montage. Entraxe fixation horizontale de 1550 mm. Accessoires de panneau CEI. Rail de montage à encoches. La puissance du moteur est de 110, 160, 185, 375, 100, 220, 90, 200, 250, 280, 315 kW. Pour armoire de hauteur 1600 mm, largeur 1600 mm.