Schneider Electric - Pyros - Diffuseur 360 pour fonction gyrophare TOPLUX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
couleur - orange
finition de la grille/du réflecteur - brillant
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
7 unité(s)
EAN
3606485014999
Réf. Sonepar
00003501499
Réf. Fournisseur
OVA50315E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
lentille
couleur
orange
finition de la grille/du réflecteur
brillant
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau
plastique
type de couvercle
autre
longueur
99 mm
largeur
99 mm
hauteur/profondeur
51 mm
diamètre
0 mm
Pyros - Diffuseur 360° pour fonction gyrophare TOPLUX
Les Atouts de l'article:
Le diffuseur 360° Toplux a une fonction gyrophare. Il permet une signalisation professionnelle d'urgence. Le diffuseur Toplux est un produit livré complet dans une pochette plastique. L'emballage inclut le diffuseur Toplux et une vis de fixation. Ce produit permet d'avoir une signalisation d'urgence.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Toplux, lampe portative est conforme aux normes internationales. C'est un produit professionnel avec une autonomie performante et un allumage directionnel dédié pour la recherche.