Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Pyros - Réglette fluo. LSC 1100LM 48VDCIP20 AMB

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • type de commutation - permanent

  • type de batterie - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480477683

Réf. Sonepar

01887047768

Réf. Fournisseur

OVA58242

Réf. Commerciale

Schneider Electric

indice de protection (IP)

IP20

système de contrôle

sans

mode de pose

en saillie et encastré

type de commutation

permanent

type de batterie

sans

source lumineuse

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie

Oui

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

verre transparent

tension nominale (Un)

48...48 V

classe de protection

I

largeur

650 mm

hauteur/profondeur

80 mm

longueur

65 mm

Pyros - Réglette fluo. LSC 1100LM 48VDCIP20 AMB