Schneider Electric - Pyros - support pour lampe portable - JODIOLUX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - noir
matériau - acier
longueur - 170 mm
largeur - 123 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3606485015323
Réf. Sonepar
00003501532
Réf. Fournisseur
OVA50359E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
couleur
noir
matériau
acier
longueur
170 mm
largeur
123 mm
hauteur
90 mm
diamètre
0 mm
Pyros - support pour lampe portable - JODIOLUX - H90mmxL170mmxl123mm - matière : acier - noir
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un support pour lampe portable Jodiolux. Cet accessoire en forme de L permet de positionner le bloc sur le mur. Le support métallique est livré dans une pochette plastique. Il permet d'éviter la chute du bloc et garantir sa position en toute circonstance.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Jodiolux, lampe portative est conforme aux normes internationales. C'est un produit professionnel avec une autonomie performante et un allumage directionnel dédié pour la recherche.