Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Rail appareillage modulaire en fond

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 14.8 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430030041

Réf. Sonepar

00003003004

Réf. Fournisseur

03004

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

barre profilée

matériau

métal

largeur

600 mm

hauteur

14.8 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

212 mm

profondeur

128 mm

couleur

gris

numéro RAL

0

Rail appareillage modulaire en fond

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour le montage des appareillages en fond d’enveloppe, Schneider Electric propose un rail compatible avec un nombre important de coffrets et armoires de largeur 600 mm.
Ce rail n’offre pas moins de 48 pas de 9 mm, vous permettant de composer une grande variété de rangés d'appareillages électriques.D’une robustesse à toute épreuve, ce rail s’installe rapidement, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.