Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Rail appareillage modulaire, L = 250 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • matériau - métal

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 93.5 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430030102

Réf. Sonepar

00003003010

Réf. Fournisseur

03010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

barre profilée

matériau

métal

largeur

300 mm

hauteur

93.5 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

212 mm

profondeur

50 mm

couleur

gris

numéro RAL

0

Rail appareillage modulaire, L = 250 mm