Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - inter diff - 4P - 80A - 300mA - type B - SI - 400V - A9Z65480W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - inter diff - 4P - 80A - 300mA - type B - SI - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329206

Réf. Sonepar

01887732920

Réf. Fournisseur

A9Z65480W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Oui

tenue au courant de choc:

5 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

7.3 W

Réemploi - Acti9 iID - interrupteur diff iID instantané - In 80A 4 modules - sensibilité 300mA - type B pour protection des départs contre les défauts à composantes continues - Blanc RAL9003 - IEC 61008 - raccordement 18mm entre phases

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet interrupteur Acti9 iID est un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) pour véhicule électrique, modulaire et fiable. Cet interrupteur différentiel protège contre les chocs électriques par contact indirect. Il permet de déconnecter des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur VisiTrip réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux en face avant. Cet interrupteur différentiel dispose également d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur la bascule pour indiquer l'ouverture complète des pôles et permettre une maintenance en aval. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 61008-2-1 et IEC/EN 62423. Il est certifié CCC. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. La température de fonctionnement est de -25°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Il se monte sur rail DIN. Son degré de pollution est de 3 et sa catégorie de surtension IV. Il est blanc (RAL 9003).