Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - interrupteur diff. -4P - 25A -300mA Type Bsi 400V - A9Z64425W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487329145
Réf. Sonepar
01887732914
Réf. Fournisseur
A9Z64425W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
0.7 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce produit Acti9 iID est un disjoncteur de courant résiduel (RCCB) modulaire et fiable. Il s'agit d'un disjoncteur 4P avec un courant nominal In de 25 A, une sensibilité de fuite à la terre de 300 mA et une classe de protection de type B-SI. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact indirect. Il assure la fonction de déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur de Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux avec un indicateur mécanique sur la face avant. Ce produit est également doté d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 61008-2-1 et IEC/EN 62423. Il est certifié avec la certification CCC. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500 A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10 kA. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 15000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension assignée d'emploi est de 400 VCA. Il peut être monté sur un rail DIN. La largeur en pas de 9 mm est de 8. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL 9003). Les dimensions sont (l) 72 mm x (H) 88 mm x (P) 79 mm. Le poids est de 415 g. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection IP est IP20 et devient IP40 une fois dans une armoire modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.Quelques mots du fabricant :
- Protection des personnes contre les chocs électriques, protection des installations contre les risques d'incendie
- Sectionnement selon les normes CEI 61008-1, CEI 61008-2-1, CEI 62423, CEI 61543 et VDE 0664
- Facile à installer, design de borne unifié et indication de câblage, bornes doubles
- Défaut de terre signalé par un voyant rouge en face avant, voyant de tension
- Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti9
- Grande immunité contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs
- Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection des personnes et de l'environnement