Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - interrupteur diff. -4P - 40A -30mA Type Bev - 400V - A9Z51440W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - interrupteur diff. -4P - 40A -30mA Type Bev - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329053

Réf. Sonepar

01887732905

Réf. Fournisseur

A9Z51440W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.8 W

Réemploi - Acti9 iID - interrupteur différentiel iID instantané- In 40A 4 modules -sensibilité 30mA -type B- pour la protection des systèmes de recharge de véhicules électriques- Blanc RAL9003- IEC 61008- raccordement 18mm entre phases

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet Acti9 iID est un interrupteur différentiel (RCCB) modulaire et fiable pour véhicule électrique. Il s'agit d'un disjoncteur 4P avec un courant nominal In de 40 A, classe de protection de type B-EV et une sensibilité de fuite à la terre de 30 mA. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il assure la fonction de déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur de Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux avec un indicateur mécanique sur la face avant. Ce produit est également doté d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 61008-2-1 et IEC/EN 62423. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500 A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10 kA. L'endurance électrique peut atteindre 15000 cycles. L'endurance mécanique peut atteindre 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 400 VCA. Il peut être monté sur un rail DIN. La largeur en pas de 9 mm est de 8. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (l) 72 mm x (H) 88 mm x (P) 79 mm. Le poids est de 415 g. Il est doté d'un degré de protection IP20. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques
  • Sectionnement selon les normes CEI 61008-1, CEI 61008-2-1, CEI 62423, CEI 61543 et VDE 0664
  • Facile à installer grâce à une borne unifiée et une indication de câblage
  • Signalisation de défaut de terre par un voyant rouge
  • Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti19
  • Bornes doubles, protection pour borne de charge VE
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection des personnes et de l'environnement