Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 100A 30mA type AC - A9R11291W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487326502
Réf. Sonepar
01887732650
Réf. Fournisseur
A9R11291W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
7 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet interrupteur différentiel (RCCB) est modulaire et fiable. Il protège des chocs électriques par contact direct ou indirect et des risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux sur la face avant. Ce produit dispose également d’une fenêtre VisiSafe avec bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles pour la maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10kA. L'endurance mécanique va jusqu'à 20000 cycles et l'endurance électrique jusqu'à 10000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 220VCA et 240VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -5 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.Quelques mots du fabricant :
- Protection des personnes contre les chocs électriques
- Isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
- Facile à installer grâce à une borne unifiée et une indication de câblage
- Signalisation de défaut de terre par un voyant rouge
- Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti12
- Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection de personnes et de l'environnement