Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC - A9R11240W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487326472
Réf. Sonepar
01887732647
Réf. Fournisseur
A9R11240W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
En conformité avec les normes en vigueur, cet interrupteur différentiel de classe 2 protège contre les chocs électriques par contact direct et indirect D'un calibre de 40 A, cet interrupteur différentiel bipolaire (phase + neutre), de 30 mA type AC, pour un usage courant, offre une protection IP40 Il est insensible aux déclenchements intempestifs par surtensions passagères, de par sa tension d’isolement de 500 V CA 50/60 Hz et sa tension assignée de tenue aux chocs est de 6 kV Cet interrupteur offre une sécurité absolue avec le dispositif Visi-Trip pour une détection rapide des départs en défaut Adapté aux environnements sévères, cet interrupteur possède une bonne résistance à l’usure avec un minimum de 20 000 cycles mécaniques grâce à son mécanisme de coupure/fermeture brusque 1500 A Son design épuré permet notamment une installation sans visserie sur rail DIN, et est compatible avec la gamme Acti9 de Schneider ElectricQuelques mots du fabricant :
- Protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct
- Aptitude à l'isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
- Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
- Signalisation de défaut de terre par un indicateur mécanique rouge en face avant
- Compatible avec le dispositif de cadenassage captif Acti9
- Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour protéger votre famille et votre environnement