Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Vigi C120 - bloc diff. - 4P - 300mA -type AC- instantané - A9N18543W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Vigi C120 - bloc diff. - 4P - 300mA -type AC- instantané

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 125 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487325000

Réf. Sonepar

01887732500

Réf. Fournisseur

A9N18543W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant nominal:

125 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

230...415 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

section de raccordement cable rigide:

1...50 mm²

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

5...60 °C

puissance dissipée:

3.6 W

Réemploi - C120 - bloc différentiel - Vigi C120 - 4P - 125A - CA - 50/60 Hz - 230…415 V CA 50/60 Hz - 300mA - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet Acti9 Vigi C120 est un disjoncteur différentiel complémentaire modulaire. Il a 4P dont 4 pôles protégés. Le courant nominal In est de 125A et la tension de fonctionnement est de 230VCA à 415VCA. La classe de protection différentielle est de Type AC avec une sensibilité de 300mA et une technologie indépendante de la tension. Ce produit protège contre les courts-circuits, les surcharges de câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Ce produit est conforme à la norme EN 61009. Ce produit est conforme à la norme EN 61009. L'endurance électrique va jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA à 415VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN symétrique de 35mm. La largeur en pas de 9mm est de 10. La couleur du produit est le blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 198mm x (H) 95mm x (P) 73mm. Le poids est de 0,58kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret. La température de fonctionnement est de -5°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 60°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect
  • Combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
  • Aptitude au sectionnement selon les normes EN 61009-1 et EN 61009-2-1
  • Protection des installations contre les risques d'incendie
  • Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
  • Indication de défaut par la bande rouge sur la bascule de réinitialisation