Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Vigi iC60 - Bloc dif. -4P 63A 1000mA-sélectif-Type AC - A9V19463W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant de défaut nominal - 1...1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 iC60
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487327776
Réf. Sonepar
01887732777
Réf. Fournisseur
A9V19463W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
AC
tension nominale (Un):
230...415 V
courant de défaut nominal:
1...1 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
130 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
puissance dissipée:
2.3 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Associé à l'Acti9 Reflex iC60, il protège des courts-circuits et des surcharges pour les bâtiments industriels ainsi que des personnes grâce au dispositif 1000mA. D'une largeur de 7 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le bloc différentiel Acti9 Vigi iC60 est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (15 blocs diffs). Le bloc diff Acti9 Vigi iC60 propose une installation facile avec un câblage réduit de 50%. Les performances de cette gamme de disjoncteur Vigi Acti9 iC60 répond à la norme NF EN 61009-1. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 400VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN. La largeur en pas de 9mm est de 7. Les dimensions sont (L) 135mm x (H) 91mm x (P) 73,5mm. Le poids est de 0,245kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret. La température de fonctionnement de -5°C à + 60°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C.Quelques mots du fabricant :
- Protection des personnes contre les chocs électriques
- Sectionnement selon les normes CEI 61009-1 et CEI 61009-2-1
- Protection des installations contre les risques d'incendie
- Facile à installer, design de borne unifié et indication de câblage
- Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection des personnes et de l'environnement