Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. 230Vca (Ph/N)- 2P 63A-30mA Type AC - 19000W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 NG125
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487318934
Réf. Sonepar
01887731893
Réf. Fournisseur
19000W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
AC
tension nominale (Un):
230...415 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
avec dispositif de verrouillage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Associé au disj. Acti9 NG125 jusqu'à 125A, ce bloc diff. Vigi 2P63A 230Vca Type AC protège contre les courts-circuits et les surcharges. Monté sur rail en largeur 5 pas de 9mm, il offre une protection aux personnes grâce au dispositif 30mA. Le bloc différentiel de la gamme Acti9 Vigi NG125 2P63A 230Vca Type AC est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 2P63A 230Vca possède un système de raccordement "QuickVigi" qui supprime le besoin de vissage aux bornes et qui fiabilise la connexion. Une facilité pour retirer le NG125 du rail DIN sans décâblage. Les performances de cette gamme de bloc diff Vigi NG125 répond à la norme NF EN 60947-2. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX). La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA à 415VCA. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA à 415VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN symétrique de 35mm. La largeur par pas de 9mm est de 5 Les dimensions sont (L) 99mm x (H) 118mm x (P) 81mm. Le poids est de 0,25kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret.Quelques mots du fabricant :
- Un haut pouvoir de coupure renforcé
- Une sélectivité avec vos départs
- Un raccordement sécurisé
- Une gamme plus robuste IK05 en boitier haute résistance
- Des fonctions avancées (manette 3 pos., bouton Test, voyant)