Schneider Electric - Reconditionné - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P - A9N61651W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487325406

Réf. Sonepar

01887732540

Réf. Fournisseur

A9N61651W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

800 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

type de tension:

DC

fréquence:

50...50 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

10.4 W

Reconditionné - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce disjoncteur miniature Acti9 C60PV-DC (MCB) basse tension est dédié aux installations photovoltaïques multi-string. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Selon la norme CEI/EN 60947-2, son pouvoir de coupure est de 1,5kA à 800VCC et de 3kA à 650VCC. Il est conçu pour protéger les câbles situés entre chaque chaîne de modules photovoltaïques et l'onduleur photovoltaïque contre les surcharges et les courts-circuits. Il dispose d'un indice de protection IP40 (selon IEC/EN 60529) sur ses bornes en boîtier modulaire. Les fonctions de déclenchement ou d'indication de position sont assurées à distance par l'ajout d'auxiliaires électriques. La présence de la bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des opérations sur le circuit aval en toute sécurité.