Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB - modul lum Ø70- DEL fixe et diffuseur-24Vcc/a rouge - XVBC2B4DW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB - modul lum Ø70- DEL fixe et diffuseur-24Vcc/a rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony

EAN

3606487408024

Réf. Sonepar

01887740802

Réf. Fournisseur

XVBC2B4DW

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière continue

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

consommation d'énergie:

1.128 W

Réemploi - Harmony XVBC -élément lumineux Ø70- DEL -fixe avec diffuseur -24VACDC -rouge - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) -diam. de fixation 70mm -DEL protégée -montage client- jusqu'à 5 unités IP65- IP66

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette balise rouge à lumière diffuse XVBC2B4D est un élément de signalisation optique à LED utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne lumineuse. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 70 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière fixe avec diffuseur permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette balise lumineuse rouge est un élément de la colonne de signalisation composé de un à cinq éléments lumineux ou sonores maximum + un "flash". Elle est livrée non assemblée (assemblage par vos soins). Les colonnes XVBC sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Compatibilité directe avec les sorties d'automates
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel