Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVU - élément lumineux Ø60- DEL- clignotant- 24VDC rouge - XVUC44W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVU - élément lumineux Ø60- DEL- clignotant- 24VDC rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony

EAN

3606487408161

Réf. Sonepar

01887740816

Réf. Fournisseur

XVUC44W

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière flash

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

60 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

0.9 W

Réemploi - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 -DEL -clignotant -24VDC - rouge - long. 50mm - diam. fix. 60mm- montage client- jusqu'à 5 unité- jusqu'à 4 éléments sonores - appli. : automobile- machine d'emballage- machines outils -IP65

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'élément lumineux rouge clignotant à LED XVUC44 s'adapte aux colonnes lumineuses modulaires 60 mm de la gamme Harmony offrant une flexibilité de montage, une esthétique moderne et une clarté sur l'état de la machine à 360 °. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne de signalisation. Alimenté en 24V CA/CC avec un diamètre de montage de 60 mm, sa DEL intégrée offre une lumière clignotante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Idéale pour les petits appareils, la structure (noire ou argent métallisé) est parfaite pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, des machines-outils, de la manutention et de l’appareillage électronique. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette unité lumineuse rouge à LED est un des éléments de la colonne de signalisation à composition variable (1 à 5 éléments lumineux ou sonores livrés non assemblés). La composition est de 5 éléments ou de 4 éléments + 1 “flash”. Les colonnes XVU sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVU répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, UL, CSA, e, CCC, EAC et RCM.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVU installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Compatibilité directe avec les sorties d'automates
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel