Schneider Electric - Reconditionné - Multi9 - Reds 4p 40a 30ma a - 18266W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Reds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487318651
Réf. Sonepar
01887731865
Réf. Fournisseur
18266W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
7
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...40 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...2.5 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi


