Schneider Electric - Reconditionné - Resi9- interrupteur diff. - 4P - 40A - 30mA - Type AC- peignable - R9PRC440W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9- interrupteur diff. - 4P - 40A - 30mA - Type AC- peignable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335610

Réf. Sonepar

01887733561

Réf. Fournisseur

R9PRC440W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.6 W

numéro RAL (équivalent):

9003

Réemploi - Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P+N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9mm - blanc RAL 9003 - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'interrupteur différentiel Type AC protège les personnes contre les risques électriques. Il est alimenté par le bas, signalé par un volet d'isolation. Cet interrupteur différentiel peignable XP 40A se coupe lorsque la différence entre l’intensité entrante et sortante est supérieure à 30mA. Il permet une connexion sur nos peignes Resi9 triphasés. L'interrupteur différentiel de Type AC est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent l'éclairage et les prises.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Bornes amont ou aval : câbles rigides 1 à 35mm² - câbles souples (avec ou sans embout) 1 à 25mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PRC440 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre différent, il existe des interrupteurs différentiels embrochables de calibre 25A, 40A, 63A.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation par le bas, sécurisée par un volet d'isolation
  • Encombrement limité
  • Raccordement adapté aux peignes verticaux