Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Tableau standard logement type T3-T4 - 2 rng - XE - 16A - R9HPNFC15127PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Tableau standard logement type T3-T4 - 2 rng - XE - 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 2

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335276

Réf. Sonepar

01887733527

Réf. Fournisseur

R9HPNFC15127PW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

2

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de rangées:

2

indice de protection (IP):

IP30

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

3

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

12

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

2

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Non

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Oui

double protection RCD:

Oui

nombre de voies sortantes:

12

adapté aux données:

Non

groupe de cuisinières:

monophasé

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Non

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec mètre:

Non

hauteur:

375 mm

largeur:

252 mm

largeur en nombre de modules:

13

profondeur:

108 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:

12

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:

0

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de couverture:

couvercle

type de fermeture:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

Réemploi - Resi 9 - Tableau électrique pour logement type T3-T4 - technologie XE - 2 rangées - 1 ID 63A type A - 1 ID 63A type AC - 1 disj 32A - 3 disj 20A - 5 disj 16A - 3 disj 10A

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi