Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - inter. Diff. - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable - R9ERA240W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - inter. Diff. - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487334408

Réf. Sonepar

01887733440

Réf. Fournisseur

R9ERA240W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.6 W

numéro RAL (équivalent):

9003

Réemploi - Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 -1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230V CA 50Hz CE - NF - Largeur : 4 pas de 9mm - blanc RAL9003- IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'interrupteur différentiel Type A protège les personnes contre les risques électriques. Il se place dans le tableau électrique entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Avec une alimentation par le haut, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type A est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent la cuisinière, la plaque de cuisson, le lave-linge et le véhicule électrique.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne amont : bornes à cage pour câble de 35mm² rigide ou peignes verticaux.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9ERA240 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre différent, il existe des interrupteurs différentiels embrochables de calibre 25A, 40A, 63A. Un auxiliaire de signalisation (R9EXC) peut être ajouté à l'interrupteur différentiel afin de prévenir l'utilisateur en cas de coupure de l'alimentation.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation par le haut
  • Encombrement limité
  • Raccordement adapté aux peignes verticaux