Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - monophasé - R9M60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 63 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wiser Home
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487816829
Réf. Sonepar
01887781682
Réf. Fournisseur
R9M60W
Marque
Schneider Electric
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
63 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
63 A
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
sans
mode de pose:
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
profondeur:
42.6 mm
hauteur:
20 mm
type d'interface:
autre
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le PowerTag est un capteur de mesure de courant à installer dans le tableau électrique. Il est dédié aux appareils Resi9 1P+N, de calibre inférieur ou égal à 63A. Il doit être associé à la passerelle Wiser pour assurer la surveillance et le diagnostic des circuits jusqu'au niveau de la charge. Il est conçu spécifiquement pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Il intègre des mesures précises en temps réel de l'énergie active produite et consommée. En cas de coupure de courant, il envoie une alarme de perte de tension et la valeur du courant par phase avant d'être mis hors tension.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
R9M60 se compose d'un PowerTag blanc brillant RAL 9003. Ce produit est à associer avec la passerelle Wiser.
The Un rated voltage is Phase-to-neutral 200VAC to 240VAC +/- 20%. The maximum consumption is below or equal to 1VA. It can be either mounted on the top or the bottom of the protective device. The product color is white (RAL9003). The weight is 16g. The degree of protection is IP20 and IK05 The operating temperature is between -25°C to +60°C. The Storage temperature is between -40°C to +85°C.Quelques mots du fabricant :
- Capteur d'énergie qui fournit des mesures précises en temps réel et des valeurs énergétiques
- Communication sans fil, doit être associé à un concentrateur pour traiter les données recueillies
- Petit et rentable, se monte en haut ou en bas des dispositifs de protection jusqu'à 63 A
- Un design discret et compact


