Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Rehausse de socle d'armoire, H = 100 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 240 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430088059

Réf. Sonepar

00003008805

Réf. Fournisseur

08805

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

socle complet

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

100 mm

profondeur

240 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier

260 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

blanc

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Prisma - Plaque passe-cables - plastique - Pack160 - Peint structuree RAL a def