Schneider Electric - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - SSD1A320BDC1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489807771
Réf. Sonepar
01887980777
Réf. Fournisseur
SSD1A320BDC1
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
Quelques mots du fabricant :
- Les relais statiques permettent une utilisation à courant nominal élevé avec une taille compacte
- Les relais de montage sur rail DIN sont disponibles en configurations de type relais et contacteur
- Convient aux applications CEM, ferroviaires et/ou de matériel roulant
- Relais rapides et précis avec fréquence de commutation élevée et commutation silencieuse sans pièces mobiles
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations, sans entretien requis, adapté aux environnements difficiles
- Sans maintenance, entièrement électronique avec une durée de vie illimitée


