Schneider Electric - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - SSD1A320M7C1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...280 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...280 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony Relay

EAN

3606489807832

Réf. Sonepar

01887980783

Réf. Fournisseur

SSD1A320M7C1

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

90...280 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Harmony Relay - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - monophasé - H93,2mmxL22,5mxP116,5mm -20 A - IP20 - montage : rail DIN symétrique 35 mm - configuration relais - commutation tension nulle

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique monté sur rail DIN appartient à la gamme de relais statiques Schneider Electric Harmony. Il se monte sur un rail DIN de 35mm et est livré avec un loquet de montage sécurisé. Sa puissance nominale est de 20A avec configuration de type relais et commutation à tension nulle. Ce relais monophasé dispose d'un dissipateur thermique IP20 et d'une protection intégrée contre les surtensions transitoires. Il est contrôlé avec une entrée de 90Vdc/Vac à 280Vdc/Vac et a une tension de charge nominale de 48Vac à 600Vac. Il dispose également d'un indicateur d'état de tension d'entrée LED et d'une étiquette à clipser pour une identification facile. C'est la solution idéale pour les applications d'emballage, de moulage de plastique, de textile et de four de chauffage. Ce relais est conforme aux normes internationales comme EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 No 14-13 et aux certifications comme UL et CSA. Outre la connexion à vis standard existante, le SSD offre davantage d'options de câblage, comme des connecteurs d'entrée enfichables à ressort ou à vis, ainsi que des bornes de sortie télescopiques ou à cage de serrage.