Schneider Electric - Resi9 - auxiliaire wiser pour disjoncteur differentiel type Fsi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - déclencheur à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - commutateur FI/LS
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481278524
Réf. Sonepar
01887127852
Réf. Fournisseur
R9PDA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
déclencheur à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
commutateur FI/LS
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
0.003 A
tension assignée (Ue)
415 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
230
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
32 A
Resi9 - Wiser DD - auxiliaire de signalisation à distance pour disjoncteurs différentiels - Contact de signalisation : 1 F-O - Largeur : 1 pas de 9 mm - IP20 - blanc : RAL 9003