Schneider Electric - Resi9 - bornier neutre 63A + cavalier - auto 21x1,52 a 42 - vis 3x62 a 252
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
courant assigné In - 63 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489580018
Réf. Sonepar
01887958001
Réf. Fournisseur
LGYT1N24
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...25 mm²
courant assigné In
63 A
finition raccordement électrique 1
fiche
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
440 V
couleur
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...25 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...25 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
24
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-25...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
sans halogène
Non
largeur
95 mm
hauteur
40 mm
profondeur
46 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Resi9 - bornier de neutre compact 63A, 24 trous, avec cavalier d'association - bornes auto 21 x 1,5 à 4 mm² - bornes à vis 3 x 6 à 25 mm² - pour coffrets Resi9 24 et Pragma - Compatible Resi9 13, 18, et IP65, Kaedra et mini-pragma