Schneider Electric - Resi9 - coffret 24 modules - 6R - en saillie - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 6
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489566289
Réf. Sonepar
01887956628
Réf. Fournisseur
R9H24406
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
nombre de rangées
6
largeur en nombre de modules
24
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
1140 mm
largeur
640 mm
profondeur
155 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
profondeur intérieure
120 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
Resi9 - coffret 24 modules - 6R