Schneider Electric - Resi9 Connect Performance - câble IEC (Tele Type F) vers RJ45 - data 100O - 0,4m - VDIR644000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 Connect Performance - câble IEC (Tele Type F) vers RJ45 - data 100O - 0,4m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.4 m

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur de gaine - blanc

  • douille de protection contre le ployage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481355522

Réf. Sonepar

01887135552

Réf. Fournisseur

VDIR644000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.4 m

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

dimension AWG:

18

brochage:

autre

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Resi9 Connect Performance - cordon balun - câble IEC (Tele Type F) vers RJ45 - cordon de raccordement de données/télé - data 100O - L0,4m - blanc (RAL 9010) - diamètre extérieur du câble : 6,6mm - câble RG-6-U