Schneider Electric - Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 range
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 250 mm
hauteur - 252 mm
profondeur - 12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481188571
Réf. Sonepar
01887118857
Réf. Fournisseur
R9H13991
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
plastique
largeur
250 mm
hauteur
252 mm
profondeur
12 mm
adapté à la largeur de boîtier
250 mm
adapté à la profondeur de boîtier
108 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
blanc
adapté à un rangement de câbles
Oui
Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé avec système de fixation rapide des coffrets Resi9