Schneider Electric - Resi9 - habillage + porte styl transp 13M - panneau de ctrl - bloc de cmd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480928079
Réf. Sonepar
01887092807
Réf. Fournisseur
R9H13419
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
incolore
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
largeur
221 mm
hauteur
249.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
100 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Resi9 - habillage + porte transparente - pour panneau de contrôle et bloc de commande 13 modules - L 221mm - H 249.5 - P 100mm - Tenue au feu : 650°C