Schneider Electric - Resi9 - peigne vertical de neutre pour ID 25 a 63A - entraxe 125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 36.5 mm
dimension du pas - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489600327
Réf. Sonepar
01887960032
Réf. Fournisseur
R9PXVN12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
2
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
36.5 mm
dimension du pas
18 mm
largeur en nombre de modules
2
adapté au nombre d'appareils
1
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Resi9 - peigne vertical de neutre pour ID 25 à 63A - entraxe 125mm - L36,5mmxP21mm - installation verticale - 2 modules de 18mm - pas de raccordement : 18 mm en haut - 18 mm en bas - blanc (RAL 9003)
Les Atouts de l'article:
Ce peigne vertical de neutre est adapté aux interrupteurs différentiels XP. Il est compatible avec les coffrets Resi9 13 ou 18 modules. Lot de 5 peignes. Dimension du pas en hauteur: 125mm - Pas de raccordement : 18mm. Les performances de ce produit R9PXVN12 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60695-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.