Schneider Electric - Resi9 - peigne vertical - XE ID'clic + XP ID'clic 63A - entr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 2
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 150 mm
dimension du pas - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480311543
Réf. Sonepar
01887031154
Réf. Fournisseur
14911
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
2
courant permanent nominal (Iu)
80 A
longueur
150 mm
dimension du pas
18 mm
largeur en nombre de modules
1
adapté au nombre d'appareils
1
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
415 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
Resi9 - peigne vertical - XE ID'clic + XP ID'clic 63A - entr