Schneider Electric - Resi9 - porte pleine - blanc RAL 9003 - pour coffret 5 x 24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489566340
Réf. Sonepar
01887956634
Réf. Fournisseur
R9H24521
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de verrouillage
matériau
verre
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
640 mm
hauteur
990 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
70 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Resi9 - porte pleine - blanc RAL 9003 - pour coffret 5 x 24 modules