Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - Resi9 - set de placard - hauteur utile 710 mm

Schneider Electric - Resi9 - set de placard - hauteur utile 710 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble mur creux

  • largeur - 290 mm

  • hauteur - 750 mm

  • profondeur - 360 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481337757

Réf. Sonepar

01887133775

Réf. Fournisseur

R9H13477

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble mur creux

largeur

290 mm

hauteur

750 mm

profondeur

360 mm

Resi9 - set de placard - Pour coffrets : 13 modules - 4 rangées - H 750mm - L 280mm - P 360mm - matériaux : tôle

Les Atouts de l'article:

Avec des installations plus faciles, la gamme Resi9 de Schneider Electric offre des coffrets électriques résidentiels sur mesure.
Esthétiques et designs, ils intègrent délicatement tous les intérieurs.
Resi9 dépasse sa fonction principale qui est la protection des personnes et des biens en apportant confort et économies d'énergies.
Ce set de placard est de couleur métal.
Il sert dans les vieux appartements quand le coffret est au fond d'un placard, afin de le rapprocher de la porte pour qu'il soit toujours accessible et que rien ne puisse être entreposer devant.
Il n'est que le support d'un coffret Resi9 13 modules de large.
Selon sa hauteur, il reçoit un ou plusieurs coffrets plus ou moins grand (1,2,3 ou 4 rangées).