Schneider Electric - Resi9 SF - sectionneur fusible modulaire - 1P+N - 10A - pour fusible 8,5x23mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 8,5x23 mm
tension nominale - 250 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430156208
Réf. Sonepar
00003015620
Réf. Fournisseur
15620
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
pour taille de fusible
8,5x23 mm
tension nominale
250 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Oui
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
indice de protection (IP)
IP20
Resi9 SF - sectionneur fusible modulaire - 1P+N - 10A - pour fusible 8,5x23mm