Schneider Electric - RSZ push-in socket with clamp, separate contact, for RSB2 relays - RSZE08P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 16 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RXM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481465740
Réf. Sonepar
01887146574
Réf. Fournisseur
RSZE08P
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
16 mm
hauteur:
60 mm
avec pinces amovibles:
Oui
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
98 mm


